SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, 463x410x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SN096898 - 8GB1372-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869220895
Sonepar cikkszám
SN096898
Gyártói cikkszám
8GB1372-3
Gyártói típuskód
8GB1372-3
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
463 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
410 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
463 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
- IP65 védettség
- 2-szintű kialakítás
- Teljesítmény: 36 MW
- Sorkapocsléc nélkül
- Magas szintű védelem a külső behatásokkal szemben
- Rugalmas telepítési lehetőségek
- Hatékony energiaelosztás
- Egyszerű karbantartás és üzemeltetés
Simbox univerzális wp fali elosztótábla fm, ip65 2-szintű, 36 mw, sorkapocsléc nélkül
A SIMBOX univerzális WP fali elosztótábla fő célja a megbízható és biztonságos elektromos elosztás biztosítása különböző környezetekben.