SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (42mod, 3x12), ajtó nélkül, műanyag, 515x305x99mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035679 - 8GB5036-0KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035679
Gyártói cikkszám
8GB5036-0KM
Gyártói típuskód
8GB5036-0KM
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
305 mm
Magasság:
515 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
305 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
99 mm
Beépítési magasság:
515 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
- Felületre szerelhető kialakítás
- Ajtó nélküli design
- 3 rétegű védelem
- Teljesítmény: 3x 12 MW (14 MW)
- Biztonsági osztály: 2
- Rugalmas telepítési lehetőségek a felületre szerelhetőség miatt
- Egyszerű hozzáférés az ajtó nélküli kialakítás révén
- Magas szintű védelem a 3 rétegű rendszernek köszönhetően
- Optimális teljesítmény a 14 MW-ig terjedő kapacitás révén
- Megfelel a 2-es biztonsági osztály követelményeinek
Simbox XL
A SIMBOX XL felületre szerelhető, ajtó nélkül 3 rétegű 3x 12 MW (14 MW) Biztonsági osztály 2.