SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), ajtó nélkül, műanyag, 640x305x99mm, fehér(RAL9010), IP30 SN022739 - 8GB5048-0KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869461748
Sonepar cikkszám
SN022739
Gyártói cikkszám
8GB5048-0KM
Gyártói típuskód
8GB5048-0KM
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
305 mm
Magasság:
640 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
305 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
99 mm
Beépítési magasság:
640 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
- Felületre szerelhető kivitel
- Ajtó nélküli design
- 4 szintes felépítés
- Teljesítmény: 4x 12 MW (14 MW)
- Biztonsági osztály: 2
- Rugalmas telepítési lehetőségek a felületre szerelhetőség miatt
- Egyszerű hozzáférés az ajtó nélküli kialakítás révén
- Magas teljesítmény a hatékony működés érdekében
- Megfelel a biztonsági előírásoknak a 2-es osztály révén
Simbox xl felületre szerelhető, ajtó nélkül 4 szintes - 4x 12 mw (14 mw) biztonsági osztály 2
A SIMBOX XL egy 4 szintes, ajtó nélküli felületre szerelhető megoldás, amely 4x 12 MW (14 MW) teljesítményt kínál.