SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (4.5mod, 1x4), ajtó nélkül, műanyag, 191x110x53mm, szürke(RAL9016), IP40 SX032858 - 5SW3007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 5
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032858
Gyártói cikkszám
5SW3007
Gyártói típuskód
5SW3007
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
5
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
110 mm
Magasság:
191 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
110 mm
Beépítési mélység:
53 mm
Mélység:
53 mm
Beépítési magasság:
191 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Fali doboz, szürke IP40, süllyesztett szereléshez beépített készülékekhez 4, 5 MW max. széles