SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (4.5mod, 1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, 180x119x95mm, szürke(RAL9016), IP54 SX032851 - 5SW1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 5
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032851
Gyártói cikkszám
5SW1200
Gyártói típuskód
5SW1200
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
5
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
119 mm
Magasság:
180 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
95 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (4.5mod, 1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, 180x119x95mm, szürke(RAL9016), IP54