SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, 655x410x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SX035643 - 8GB1373-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035643
Gyártói cikkszám
8GB1373-3
Gyártói típuskód
8GB1373-3
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
655 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
410 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
655 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
- IP65 védettség
- 3-szintű elosztás
- 54 MW teljesítmény
- Sorkapocsléc nélkül
- Magas szintű védelem a külső behatásokkal szemben
- Rugalmas telepítési lehetőségek
- Hatékony energiaelosztás
- Könnyű karbantartás és üzemeltetés
Simbox univerzális wp fali elosztótábla fm, ip65 3-szintű, 54 mw, sorkapocsléc nélkül
A SIMBOX univerzális WP fali elosztótábla fő célja a megbízható és biztonságos elektromos elosztás biztosítása különböző környezetekben.