SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 878x410x160mm, szürke(RAL7035), IP65 SN096963 - 8GB1374-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869232331
Sonepar cikkszám
SN096963
Gyártói cikkszám
8GB1374-3
Gyártói típuskód
8GB1374-3
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
878 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
410 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
160 mm
Beépítési magasság:
878 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
- Védettségi fokozat: IP65
- Teljesítmény: 72 MW
- 4-szintű elosztás
- Sorkapocsléc nélkül
- Magas szintű védelem a külső behatásokkal szemben
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Megbízható teljesítmény hosszú távon
Simbox Univerzális WP Fali elosztótábla FM, IP65 4-szintű, 72 MW, sorkapocsléc nélkül
A Simbox Univerzális WP Fali elosztótábla FM egy megbízható és tartós megoldás, amely IP65 védettséggel rendelkezik, és ideális a különböző ipari alkalmazásokhoz.