SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, 210x215x100mm, szürke(RAL7035), IP65 SX035640 - 8GB1371-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035640
Gyártói cikkszám
8GB1371-1
Gyártói típuskód
8GB1371-1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
215 mm
Magasság:
210 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
215 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési magasság:
210 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
- Védettség: IP65
- Szint: 1-szintű
- Teljesítmény: 8 MW
- Sorkapocsléc: Nélkül
- Robusztus védelem a környezeti hatásokkal szemben.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Magas teljesítmény, amely megfelel a különböző ipari igényeknek.
Simbox Univerzális WP Fali elosztótábla FM
A SIMBOX Univerzális WP Fali elosztótábla FM egy IP65 védettségű, 1-szintű elosztótábla, amely ideális megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz.