SIEMENS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 12modul (14mod, 1x12), teli ajtóval, műanyag, 400x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035670 - 8GB5012-4KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035670
Gyártói cikkszám
8GB5012-4KM
Gyártói típuskód
8GB5012-4KM
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
365 mm
Magasság:
400 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
365 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
102 mm
Beépítési magasság:
400 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
SIMBOX XL üreges fal, 1 szintes 1x 12 MW (14 MW) Biztonsági osztály 2