Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 24modul (28mod, 2x12), teli ajtóval, műanyag, 525x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035678 - 8GB5024-4KM

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 24modul (28mod, 2x12), teli ajtóval, műanyag, 525x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035678

Gyártói cikkszám

8GB5024-4KM

Gyártói típuskód

8GB5024-4KM

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

365 mm

Magasság:

525 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

365 mm

Beépítési mélység:

70 mm

Mélység:

88 mm

Beépítési magasság:

525 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

SIMBOX XL üreges fal, 2 szintes 2x 12 MW (14 MW) Biztonsági osztály 2