SIEMENS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 36modul (42mod, 3x12), teli ajtóval, műanyag, 650x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035680 - 8GB5036-4KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035680
Gyártói cikkszám
8GB5036-4KM
Gyártói típuskód
8GB5036-4KM
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
365 mm
Magasság:
650 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
365 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
88 mm
Beépítési magasság:
650 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
- Teljesítmény: 3x 12 MW (14 MW)
- Biztonsági osztály: 2
- 3 szintes kialakítás
- Magas teljesítmény és megbízhatóság
- Innovatív és hatékony üreges fal megoldás
- Biztonságos működés a 2. osztályú védelemnek köszönhetően
Simbox xl üreges fal, 3 szintes 3x 12 mw (14 mw) biztonsági osztály 2
A Simbox XL egy innovatív üreges fal megoldás, amely 3 szinten 3x 12 MW (14 MW) teljesítményt biztosít, és megfelel a 2. biztonsági osztálynak.