Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 48modul (56mod, 4x12), teli ajtóval, műanyag, 775x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035681 - 8GB5048-4KM

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 48modul (56mod, 4x12), teli ajtóval, műanyag, 775x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 48

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035681

Gyártói cikkszám

8GB5048-4KM

Gyártói típuskód

8GB5048-4KM

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

48

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

365 mm

Magasság:

775 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

365 mm

Beépítési mélység:

70 mm

Mélység:

88 mm

Beépítési magasság:

775 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

SIMBOX XL üreges fal, 4 szintes - 4x 12 MW (14 MW) Biztonsági osztály 2