SIEMENS - Lakáselosztó sülly 24 mod átl. ajtóval /SIMBOX/ IP40 GT35941 - 8GB1122-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 12
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869265438
Sonepar cikkszám
GT35941
Gyártói cikkszám
8GB1122-1
Gyártói típuskód
8GB1122-1
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
12
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
328 mm
Magasság:
434 mm
Mélység:
115 mm
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó sülly 24 mod átl. ajtóval /SIMBOX/