SIEMENS - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, 400x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SN013961 - 8GB5012-1KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869461892
Sonepar cikkszám
SN013961
Gyártói cikkszám
8GB5012-1KM
Gyártói típuskód
8GB5012-1KM
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
365 mm
Magasság:
400 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
365 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
102 mm
Beépítési magasság:
400 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
- Teljesítmény: 1x 12 MW (14 MW)
- Biztonsági osztály: 2
- Felépítés: süllyesztett, 1 rétegű
- Magas szintű biztonság a 2-es osztály révén.
- Hatékony energiafelhasználás a 12 MW (14 MW) teljesítménynek köszönhetően.
- Praktikus süllyesztett kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt.
Simbox xl süllyesztett, 1 rétegű 1x 12 mw (14 mw) biztonsági osztály 2
A SIMBOX XL egy süllyesztett, 1 rétegű biztonsági megoldás, amely 12 MW (14 MW) teljesítményre képes.