SIEMENS - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, 525x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SN107569 - 8GB5024-1KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869461601
Sonepar cikkszám
SN107569
Gyártói cikkszám
8GB5024-1KM
Gyártói típuskód
8GB5024-1KM
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
365 mm
Magasság:
525 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
365 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
88 mm
Beépítési magasság:
525 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
- Biztonsági osztály: 2
- Teljesítmény: 2x 12 MW (14 MW)
- Felépítés: süllyesztett, 2 rétegű
- Magas szintű biztonság a 2-es osztály révén.
- Optimális teljesítmény a 14 MW-ig terjedő kapacitásnak köszönhetően.
- Praktikus süllyesztett kialakítás a helytakarékosság érdekében.
Simbox xl süllyesztett, 2 rétegű, 2x 12 mw (14 mw) biztonsági osztály 2
A SIMBOX XL egy süllyesztett, 2 rétegű biztonsági megoldás, amely 2x 12 MW (14 MW) teljesítménnyel rendelkezik.