SIEMENS - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, 775x365x102mm, fehér(RAL9010), IP30 SN096704 - 8GB5048-1KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 48
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869461625
Sonepar cikkszám
SN096704
Gyártói cikkszám
8GB5048-1KM
Gyártói típuskód
8GB5048-1KM
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
48
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
365 mm
Magasság:
775 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
365 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
88 mm
Beépítési magasság:
775 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
- 4 rétegű felépítés
- Teljesítmény: 4x 12 MW (14 MW)
- Biztonsági osztály: 2
- Magas szintű biztonság a megbízható működés érdekében
- Optimális teljesítmény a különböző alkalmazásokhoz
- Innovatív dizájn, amely könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe
Simbox xl süllyesztett, 4 rétegű - 4x 12 mw (14 mw) biztonsági osztály 2
A SIMBOX XL süllyesztett egy innovatív megoldás, amely 4 rétegű felépítésével és 4x 12 MW (14 MW) teljesítményével kiemelkedő biztonsági osztályt kínál.