SIEMENS - LAPOS RÉZSÍN 20X10MM KB. 2.4M HOSSZÚ SX038432 - 8WC5128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038432
Gyártói cikkszám
8WC5128
Gyártói típuskód
8WC5128
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Hossz: kb. 2,4 méter
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben
- Világszerte engedélyezett, gépészeti és üzemmérnöki területen használatos
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz
- Sín rés: 60 mm
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényű és kompakt kialakítás révén
- Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
- Gyors szerelhetőség a rögzítés hossztartókra történő alkalmazásával
- Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához az épületek és ipar számára
Lapos rézrúd 20x10 mm
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.