SIEMENS - LATCHED CONTACTOR RELAY RAIL, 2NO+1NC, SX023771 - 3RH2422-1HB40-0LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023771
Gyártói cikkszám
3RH2422-1HB40-0LA0
Gyártói típuskód
3RH2422-1HB40-0LA0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
kontaktorrelé, reteszelt, vasúti, 2 NO + 1 NC, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, csavaros kapocs, S00 vázméret