Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LATCHED CONTACTOR RELAY RAIL, 2NO+1NC, SX023773 - 3RH2422-1LF40-0LA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LATCHED CONTACTOR RELAY RAIL, 2NO+1NC, SX023773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023773

Gyártói cikkszám

3RH2422-1LF40-0LA0

Gyártói típuskód

3RH2422-1LF40-0LA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

-99999--99999 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

-99999

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

-99999

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

-99999

kontaktorrelé, reteszelt, vasúti, 2 NO + 1 NC, 110 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, csavaros kapocs, S00-as keretméret