Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LATCHED CONTACTOR RELAY RAIL, 2NO+1NC, SX023775 - 3RH2422-1XF40-0LA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LATCHED CONTACTOR RELAY RAIL, 2NO+1NC, SX023775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-125 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023775

Gyártói cikkszám

3RH2422-1XF40-0LA2

Gyártói típuskód

3RH2422-1XF40-0LA2

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-125 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

kontaktorrelé, reteszelt, vasúti, 2 NO + 2 NC, 72-125 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, csavaros csatlakozóval, S00 vázméret Kontaktorrelé vasúti alkalmazásokhoz SIRIUS 3RH2 a vezérlőjelek kapcsolásához nagy vezérlőfeszültség-ingadozásokkal extr