SIEMENS - LATCHED CONTACTOR RELAY RAIL, 3NO+1NC, SX023788 - 3RH2431-1XF40-0LA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-125 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
137 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023788
Gyártói cikkszám
3RH2431-1XF40-0LA2
Gyártói típuskód
3RH2431-1XF40-0LA2
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
72-125 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
kontaktorrelé, reteszelt, vasúti, 3 NO + 1 NC, 72-125 V DC, 0,7-1,25* Us, beépített varisztorral, csavaros csatlakozóval, S00 keretméret Kontaktorrelé vasúti alkalmazásokhoz SIRIUS 3RH2 a vezérlőjelek kapcsolásához nagy vezérlőfeszültség-ingadozásokkal ex