SIEMENS - LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO + 1NC SX025869 - 3RV2901-4A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025869
Gyártói cikkszám
3RV2901-4A
Gyártói típuskód
3RV2901-4A
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 1 NC kapcsolási lehetőség
- Gyűrűs kábelsaru csatlakozás
- Kompatibilis a 3RV2 megszakítókkal
- Moduláris rendszer
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Hatékony működés és megbízhatóság
- Mindig naprakész technológia
Segédkapcsoló oldalra szerelhető 1 NO+1 NC gyűrűs kábelsaru csatlakozás a megszakítóhoz 3RV2
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.