SIEMENS - LATERAL AUXILIARY SWITCH 2NC SX025862 - 3RV2901-1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025862
Gyártói cikkszám
3RV2901-1C
Gyártói típuskód
3RV2901-1C
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RV2 megszakítókkal
- Moduláris felépítés
- Gyors és egyszerű telepítés
- Magas fokú megbízhatóság
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Mindig naprakész technológia
Segédkapcsoló az oldalra szerelhető 2 NC, csavaros kapocs a megszakítóhoz 3RV2
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.