SIEMENS - LATERAL AUXILIARY SWITCH 2NO+2NC SX025864 - 3RV2901-1J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025864
Gyártói cikkszám
3RV2901-1J
Gyártói típuskód
3RV2901-1J
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO (Normally Open) és 2 NC (Normally Closed) kapcsoló
- Csavaros kapocs a könnyű telepítés érdekében
- Kompatibilis a SIRIUS moduláris rendszerrel
- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható működés és hosszú élettartam
Segédkapcsoló az oldalra szerelhető 2 NO+2 NC csavaros kapocs a megszakítóhoz 3RV2
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.