SIEMENS - LATERAL AUXILIARY SWITCH 2NO SX025866 - 3RV2901-2B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
4 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025866
Gyártói cikkszám
3RV2901-2B
Gyártói típuskód
3RV2901-2B
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédkapcsoló az oldalra szerelhető 2 NO rugós csatlakozó a megszakítóhoz 3RV2 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.