Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - LED, CLEAR 115V AC SX029322 - 3SX3238

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED, CLEAR 115V AC SX029322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 115-115 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029322

Gyártói cikkszám

3SX3238

Gyártói típuskód

3SX3238

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

115-115 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

115-115 V

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

LED, CLEAR 115V AC