SIEMENS - LED COV POS. METAL 31MM, 24V, YELLOW SX026487 - 3SE5210-1AA00-1AG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 53 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026487
Gyártói cikkszám
3SE5210-1AA00-1AG0
Gyártói típuskód
3SE5210-1AA00-1AG0
Igazoló elem típusa:
nincs
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
53 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott