SIEMENS - LED COVER FOR 3SF13 SX026890 - 3SF1320-1AB00-1AM8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menekülés-kioldóval - Nem
Státusz-kijelzéssel - Igen
Szenzor szélessége - 54 mm
Szenzor hossza - 160 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
26 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026890
Gyártói cikkszám
3SF1320-1AB00-1AM8
Gyártói típuskód
3SF1320-1AB00-1AM8
Menekülés-kioldóval:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor hossza:
160 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
LED burkolat 3SF13-hoz AS-i helyzetkapcsoló felirattal, segédkioldó nélkül, Szín sárga A biztonság SIRIUS üzlet.