SIEMENS - LED COVER FOR POSITION SWITCH SX026649 - 3SE5240-3AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Szenzor szélessége - 50 mm
Szenzor hossza - 53 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026649
Gyártói cikkszám
3SE5240-3AA00
Gyártói típuskód
3SE5240-3AA00
Igazoló elem típusa:
nincs
Szenzor szélessége:
50 mm
Szenzor hossza:
53 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
LED burkolat a helyzetkapcsolóhoz műanyag házhoz 50 mm-es LED-ek, sárga/zöld, 110-230 V AC Szín sárga A biztonság a SIRIUS üzlete.