SIEMENS - LED COVER YELLOW, FOR SX026246 - 3SE5110-3AA00-1AG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor hossza - 78 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026246
Gyártói cikkszám
3SE5110-3AA00-1AG0
Gyártói típuskód
3SE5110-3AA00-1AG0
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor hossza:
78 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
LED burkolat sárga 3SE51 fém helyzetkapcsolóhoz, burkolat, EN 50041 szerint 2 LED, sárga/zöld, 230 V AC A Safety egy SIRIUS üzlet.