MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - LED dióda DC 24V SN053575 - 3RT1936-1ER00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED dióda DC 24V SN053575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209342095

Sonepar cikkszám

SN053575

Gyártói cikkszám

3RT1936-1ER00

Gyártói típuskód

3RT1936-1ER00

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektronikai alkatrészek ; LED dióda DC 24V