Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED-LÁMPA FEHÉR 115V SX034391 - 5TG8057-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED-LÁMPA FEHÉR 115V SX034391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 115-115 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 115-115 V

  • Fényforrás színe - színtelen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034391

Gyártói cikkszám

5TG8057-0

Gyártói típuskód

5TG8057-0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

115-115 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

115-115 V

Fényforrás színe:

színtelen

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

115-115 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED lámpa fehér 115V