Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED-LÁMPA FEHÉR 230V SX034396 - 5TG8058-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED-LÁMPA FEHÉR 230V SX034396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - színtelen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034396

Gyártói cikkszám

5TG8058-0

Gyártói típuskód

5TG8058-0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

színtelen

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    Led lámpa fehér 230V

    A LED lámpa fehér 230V energiatakarékos világítást biztosít, ideális otthoni és ipari használatra.

    Technikai adatok:

    • Feszültség: 230V
    • Fényerő: magas
    • Élettartam: hosszú (több ezer óra)
    • Szín: fehér
    • Energiahatékonysági osztály: A+

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett energiafogyasztás a hagyományos lámpákhoz képest.
    • Gyors és egyszerű telepítés.
    • Stabil fényerő és színvisszaadás.
    • Alacsony hőtermelés, így biztonságosabb használat.