Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED-LÁMPA KÉK 230V SX034400 - 5TG8058-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED-LÁMPA KÉK 230V SX034400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034400

Gyártói cikkszám

5TG8058-4

Gyártói típuskód

5TG8058-4

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    Kék LED lámpa 230V

    A Kék LED lámpa 230V energiatakarékos világítást biztosít, ideális választás dekorációs és jelzőfény célokra.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230V
    • LED szín: Kék
    • Energiafogyasztás: Alacsony
    • Élettartam: Hosszú

    Vásárlói előnyök:

    • Energiatakarékos megoldás, amely csökkenti a villanyszámlát.
    • Ideális dekorációs elem, amely vonzza a figyelmet.
    • Hosszú élettartam, így ritkábban szükséges cserélni.