SIEMENS - LED-LÁMPA SÁRGA 12...60V SX034388 - 5TG8056-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-60 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-60 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034388
Gyártói cikkszám
5TG8056-2
Gyártói típuskód
5TG8056-2
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
12-60 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-60 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
12-60 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen