Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED-LÁMPA ZÖLD 230V SX034399 - 5TG8058-3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED-LÁMPA ZÖLD 230V SX034399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034399

Gyártói cikkszám

5TG8058-3

Gyártói típuskód

5TG8058-3

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED lámpa zöld 230V