Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, AMBER, ATEX SX028524 - 3SU1401-2BB00-3AA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, AMBER, ATEX SX028524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621057613

Sonepar cikkszám

SX028524

Gyártói cikkszám

3SU1401-2BB00-3AA2

Gyártói típuskód

3SU1401-2BB00-3AA2

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED modul integrált LED 24 V AC/DC, borostyánsárga, Rugós terminál, padlóra szereléshez, ATEX 1-2 zóna: SIRIUS ACT gyújtószikramentes LED modul a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiahatékony LED technológiának k