Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028446 - 3SU1401-1BB00-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028446

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BB00-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BB00-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágításához nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.

    Technikai részletek:

    • Borostyánsárga szín
    • Csavaros csatlakozóval
    • Előlapra szereléshez
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Higiénikus, nagynyomású sugárral tisztítható
    • Széleskörű dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
    • Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Innovatív rápattintható koncepció
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak