SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028471 - 3SU1401-1BC00-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-110 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - narancs
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028471
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BC00-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BC00-3AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-110 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
narancs
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-110 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen