SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028496 - 3SU1401-1BH00-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - narancs
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028496
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BH00-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BH00-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
narancs
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Szín: borostyánsárga
- Csatlakozó: csavaros
- Telepítés: előlapra szerelés
- Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, feszültség és csatlakozási mód
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC
A SIRIUS ACT LED modul energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerejű megvilágítást nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.