SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028556 - 3SU1401-2BF00-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - narancs
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028556
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BF00-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BF00-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
narancs
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- 230 V AC integrált LED modul
- Borostyánsárga szín
- Csavaros csatlakozóval
- Padlóra szereléshez tervezve
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához
- Elérhető több színben és feszültségváltozatban
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kiterjedt dokumentáció a termékekhez
LED modul integrált LED 230 V AC
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágításához nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.