SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028579 - 3SU1401-2BH00-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - narancs
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028579
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BH00-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BH00-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
narancs
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Szín: Borostyánsárga
- Csatlakozó: Csavaros csatlakozó
- Telepítés: Padlóra szerelhető
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Energiatakarékos LED technológia a nagy fényerő érdekében.
- Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználók számára.
LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC
A padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.