SIEMENS - LED MODULE, BLUE SX028462 - 3SU1401-1BB50-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028462
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BB50-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BB50-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Integrált LED 24 V AC/DC
- Kék szín
- Csavaros csatlakozóval
- Előlapra szereléshez
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED 24 V AC/DC, kék
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágításához nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.