Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, BLUE SX028465 - 3SU1401-1BB50-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, BLUE SX028465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028465

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BB50-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BB50-3AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    SIRIUS ACT LED modul

    A SIRIUS ACT LED modul energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerőt a nyomógombok és jelzőlámpák megvilágításához.

    Műszaki részletek:

    • Integrált LED-del 24 V AC/DC
    • Kék szín
    • Rugós terminál
    • Előlapra szereléshez
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Higiénikus, nagynyomású sugárral tisztítható

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége