SIEMENS - LED MODULE, BLUE SX028478 - 3SU1401-1BC50-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-110 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028478
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BC50-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BC50-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-110 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-110 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Integrált LED technológia
- 110 V AC feszültség
- Kék szín
- Csavaros csatlakozó
- Előlapra szerelhető
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Hozzáférhető változatok több színben és feszültségváltozatban
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Elérhető kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat
LED modul integrált LED 110 V AC
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására szolgál, nagy fényerővel és energiatakarékos LED technológiával.