SIEMENS - LED MODULE, BLUE SX028494 - 3SU1401-1BG50-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-24 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028494
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BG50-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BG50-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
6-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
6-24 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 6-24V AC/DC
- Csatlakozó: csavaros csatlakozó
- Telepítés: előlapra szerelhető
- Védelmi szint: magas fokú védelem, IP67
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED 6-24V AC/DC kék
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához tervezett energiatakarékos LED modul, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.