SIEMENS - LED MODULE, BLUE SX028565 - 3SU1401-2BF50-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028565
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BF50-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BF50-3AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Integrált LED technológia
- 230 V AC feszültség
- Kék színű világítás
- Rugós csatlakozó
- Padlóra szerelhető kivitel
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Hosszú élettartamú és energiatakarékos
- Egyszerű, egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és kiegészítők kiválasztásához
- Elérhető különböző szín- és feszültségváltozatokban
LED modul integrált LED 230 V AC
A kék színű, rugós csatlakozóval ellátott padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához készült, energiatakarékos LED technológiával.