Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, GREEN, AC 230V SX038621 - LZS:PTMG0730

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, GREEN, AC 230V SX038621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038621

Gyártói cikkszám

LZS:PTMG0730

Gyártói típuskód

LZS:PTMG0730

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Szélesség:

11.4 mm

Magasság:

10.5 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

32 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

LED modul, zöld, 110-230 V AC SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.