Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, GREEN SX028476 - 3SU1401-1BC40-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, GREEN SX028476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-110 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028476

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BC40-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BC40-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-110 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-110 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED-del 110 V AC

    A zöld, csavaros csatlakozóval ellátott LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágításához nagy fényerővel és energiatakarékos LED technológiával készült.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED technológia
    • 110 V AC feszültség
    • Csavaros csatlakozó
    • Előlapra szerelhető kialakítás
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Részletes dokumentáció elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Elérhető különböző szín- és feszültségváltozatokban