SIEMENS - LED MODULE, GREEN SX028485 - 3SU1401-1BF40-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028485
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BF40-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BF40-3AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Integrált LED 230 V AC
- Rugós csatlakozó
- Előlapra szerelhető
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: különböző színek, feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Csökkentett hibaforrások
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED 230 V AC
A SIRIUS ACT LED modul zöld színű, rugós csatlakozóval és energiatakarékos LED technológiával rendelkezik, amely nagy fényerejű megvilágítást biztosít nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.